• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 880495NSM - MCR-A IP20 SM FT/P RGB+TW ON

  • MICRO-ALU LED IP20 noir SM au CM opale RGB+TW FORT PERF 24VDC
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 880495NSM
    • Référence Sonepar : 00584210615
    • EAN : 3666592106154
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette LED sur-mesure au cm MICRO-ALU LED IP20 (Maxi. 3m) noir, diffuseur opale symétrique, FORT PERF RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, 19,5W/m, 63/145/29/183/210lm/m (47lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

•Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre MICRO-ALU LED IP20 noir, diffuseur opale symétrique, FORT PERF RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 63/145/29/183/210lm/m (47lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, longueur maximum d'un seul tenant : 3m, câble non fourni. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver