Description
Profil MICRO-ALU noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions
•Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-ALU, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
•Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure MICRO-ALU, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier