Description
Profil PDS-ALU blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions
•Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure PDS-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
•Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure PDS-ALU, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : profil ou clips d'encastrement/clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil d'encastrement, via clips d'encastrement PATIO, clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.