Description
Profil FINE noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions
•Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure FINE, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
•Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE sur-mesure FINE, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : saillie/suspension. Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation ou kit de suspensions (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.