• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 89416N - Profil nr LINE SIDE 2XS 2,01m

  • Profil LINE SIDE 2 XS 2,01m noir anodisé
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 89416N
    • Référence Sonepar : 00584019514
    • EAN : 3666592075528
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil LINE SIDE 2 XS noir mat 2,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation

•Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE 2,01m LINE SIDE 2 XS, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver