• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - 89616 - N/marche ano STEKO 2m

  • Nez de marche STEKO 2m aluminium anodisé
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : 89616
    • Référence Sonepar : 00584089616
    • EAN : 3666592017412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Profil STEKO aluminium mat 2m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Type de fixation : se visse sur le support

•Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE 2m STEKO, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : nez de marche. Type de fixation : se visse sur le support. Assemblage avec bande antidérapante et embouts de finition (accessoires non inclus). Le profil se visse directement sur le support. Pour installation des bandeaux LED.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver