• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Europole - FIP65L12 - Forf. IP65 LG FLEX PRO

  • Forfait de montage IP65 LONG FLEX PRO 12W/m
    • Fabricant : Europole
    • Réf. fabricant : FIP65L12
    • Référence Sonepar : 00584018637
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prestation de service LONG FLEX PRO : Montage IP65 en usine. Pour bandeau 230V LONG FLEX PRO 12W/m.

•Les Atouts de l'article:

LONG FLEX PRO prestation EUROPOLE : Montage IP65 en usine. câblé de 1m avec redresseur et connectiques Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F. Impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur. Pour bandeau 230V LONG FLEX PRO 12W/m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver