• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - AATF3 - ATTENUATEUR -3 DB FICHE F

  • Atténuateur bâton -3 dB à passage cc, connectique F.
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : AATF3
    • Référence Sonepar : 04212505003
    • EAN : 3660555050034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Atténuateur fixe 5 - 2 300 MHz • Atténuation : 3 dB • Passage cc max. : 24 V - 500 mA • Connectique F

•Les Atouts de l'article:

• Atténuateur fixe 5 -2 300 MHz
• Atténuation : 3 dB
• Passage cc max. : 24 V - 500 mA
• Connectique F

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver