• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - ABS021P/B - BLISTER REP. 2 DIR. FICHE F

  • Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties sous blister
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : ABS021P/B
    • Référence Sonepar : 04212505100
    • EAN : 3660555051000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 2 sorties sous blister • Passage Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB • Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies • Connectique F

•Les Atouts de l'article:

• Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties CLASSE A
• Passage Ter : 3.5 dB / Sat : 5.0 dB
• Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies.
• Connectique F

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver