• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - AWC0161 - DERIVATEUR 6D BLINDE

  • Dérivateur 5 -862 MHz 6 dérivations à pertes étagées
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : AWC0161
    • Référence Sonepar : 04212505050
    • EAN : 3660555050508
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Dérivateur 5 -862 MHz 6 dérivations - Passage : 5.5 dB - Dérivation : 12.5 à 17.5 dB (étagées) - Connectique F

•Les Atouts de l'article:

''Dérivateur 5 -862 MHz 6 dérivations
Passage : 5.5 dB - Dérivation : 12.5 à 17.5 dB (étagées)
Connectique F'