• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - CAD191V - AUTOAMALGAMANT 19 MM 9.00 M

  • Ruban auto-amalgamant 10 mètres / largeur 19 mm
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : CAD191V
    • Référence Sonepar : 04212506006
    • EAN : 3660555060064
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban auto-amalgamant • Largeur : 19 mm • Longueur : 10 mètres

•Les Atouts de l'article:

• Ruban auto-amalgamant
• Largeur : 19 mm
• Longueur: 10 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver