• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - CAD1920 - ADHESIF 19 MM 20.00 M NOIR

  • Ruban adhésif noir 20 mètres / largeur 19 mm
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : CAD1920
    • Référence Sonepar : 04212506007
    • EAN : 3660555060071
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban adhésif noir • Largeur : 19 mm • Longueur : 20 mètres

•Les Atouts de l'article:

• Ruban adhésif noir
• Largeur : 19 mm
• Longueur : 20 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver