• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - CFME/M - FICHE MALE 9.52 METALLIQUE

  • Connecteur IEC 9.52 mâle TV métallique .
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : CFME/M
    • Référence Sonepar : 04212505093
    • EAN : 3660555050935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche métallique mâle 9.52 mm • Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)

•Les Atouts de l'article:

• Fiche métallique mâle 9.52 mm
• Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier