• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - EALE24/1 - ALIM 24 V 120 MA 1 SORTIE

  • Alimentation 24 volts 1 sortie 120mA maxi.
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : EALE24/1
    • Référence Sonepar : 04212504451
    • EAN : 3660555044514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation pour préamplificateur 1 sortie - 24 Volts - 120 mA - Boîtier en zamac blindé - Connectique F

•Les Atouts de l'article:

''Alimentation pour préamplificateur 1 sortie
24 Volts - 120 mA - 1 sortie. Boîtier en zamac blindé
Connectique F'

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver