• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - FFE0625 - FEUILLARD ACIER GALVA 25 M

  • Feuillard acier galvanisé, longueur 25m .
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : FFE0625
    • Référence Sonepar : 04212507008
    • EAN : 3660555070087
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Feuillard acier galvanisé, larg. 40 mm - Epaisseur: 6/10e - Longueur : 25 m environ - Livré avec dérouleur

•Les Atouts de l'article:

Feuillard acier galvanisé, larg. 40 mm
Epaisseur: 6/10e
Longueur : 25 m environ
Livré avec dérouleur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver