• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - FHA0006 - CABLE HAUBANAGE LONGUEUR 25 M

  • Câble de haubanage en câble tressé longeur 25 m
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : FHA0006
    • Référence Sonepar : 04212507035
    • EAN : 3660555070353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble de haubanage tressé (2 mm) - Longueur 25 m

•Les Atouts de l'article:

Câble de haubanage tressé (2mm)
Longueur 25 m