• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - FPB0125 - PLAQUE DE BASE ACIER

  • Plaque de base acier pour mâts jusqu'à 50mm de diamètre
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : FPB0125
    • Référence Sonepar : 04212507036
    • EAN : 3660555070360
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque de base acier, pour grenier et terrasse • Pour mâts jusqu’à diamètre 50 mm • Entraxe 120 mm

•Les Atouts de l'article:

• Plaque de base acier pour grenier et terrasse
• Pour mâts jusqu’à diamètre 50 mm
• Entraxe 120 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver