• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - FRP1000 - ROOF PALETTE 4 CADRES SS BLOCS

  • Roof palet 4 cadres sans blocs de béton.
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : FRP1000
    • Référence Sonepar : 04212501106
    • EAN : 3660555011066
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fixation pour antenne ou parabole (80-100 cm) conçue pour les toits terrasses Evite le percement de l’étanchéité • Mât hauteur : 100 cm, diamètre : 50 mm • Galvanisé à chaud (4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)

•Les Atouts de l'article:

• Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats
• Pour paraboles de diamètre 65, 80 et 100 cm
• Diamètre du mât : 50 mm (emboîtable)
• Hauteur du mât : 100 cm
• Finition Galvanisé à chaud
• (4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)
• Poids : 13.9 kg

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver