• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - FRP4000 - ROOF PALETTE 4 CADRES SS BLOCS

  • Roof palet 4 cadres sans blocs de béton.
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : FRP4000
    • Référence Sonepar : 04212507040
    • EAN : 3660555070407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats Evite le percement de l’étanchéité - Mât hauteur : 107 cm, diamètre : 60 mm - Galvanisé à chaud (4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)

•Les Atouts de l'article:

Fixation parabole conçue pour les toits terrasses plats
Pour paraboles jusqu'à 120 cm
Diamètre du mât : 60 mm
Hauteur du mât : 107 cm
Finition Galvanisé à chaud
(4 Dalles béton 50x50 cms non fournies)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver