• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - MTAB7ULTRA/OPT - MESUREUR TACTILE 7'' ULTRA + O

  • Mesureur NUMERIQUE HD terrestre, satellite et Optique
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : MTAB7ULTRA/OPT
    • Référence Sonepar : 04212399153
    • EAN : 8051093991531
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite - Ecran 7'' TACTILE haute luminosité - DVB-T/T2, DVB-S/S2,DVB-C - Mesure OPTIQUE - Navigation par icônes - Détecte, mesure et affiche les images - Fonction pointeur satellite

•Les Atouts de l'article:

Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite
Ecran 7'' TACTILE , haute luminosité 16/9ème
DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
Mesure OPTIQUE
Options : Mesure WIFI - HEVC H265 - IPTV

SPECIFICATIONS : MESURE, SPECTRE, IMAGES HD
•Bande de fréquences : Terrestre : 47 à 880 MHz, Satellite : 930 à 2.150 MHz. (Précision : 3 dB).
Niveau : Ter. : 35 à 115 dBµV, Sat.: 5 à 105 dBµV,
Mesure : Puissance, MER (36 à 40 dB max en fonction des types de modulation), BER, PER, LDPC, BCH, Marge de Bruit, MER versus CARRIER
Détecte mesure et affiche les images en MPEG2 et MPEG4 H264 HD.
Spectre rapide avec fonction niveau max (MAX HOLD) : spectre large bande avec mémorisation des valeurs max, span variable et niveau de référence automatique.
Navigation par transpondeurs préprogrammés pouvant être mis à jour sur les satellites principaux.
Toutes commandes de DiSEqC, SCR.
Fonction pointeur satellite avec calcul azimuth et élévation suivant localisation.
Auto test Qualité : Analyse automatique de la qualité BON-MOYEN-MAUVAIS par «SMILEY».
Fonction d’aide d’identification automatique de tous signaux avec toute modulation numérique SAT, TV et CATV.
Fonction AUTOMEMORY (scan des canaux en terrestre), MANUAL MEMORY (plan mémoire utilisateur) et
DATALOGGER (mesure automatique et mémorisation).
Plan de mémoire terrestre : Plans de fréquences pré-mémorisés par pays et satellite : plus de 2.000
transpondeurs pré-mémorisés.
Réflectométrie
Longeur d'onde optique mesuré: 1310, 1490, 1550 nm.
Niveau optique : -25 to +6 dBm.
Conversion Optique vers RF (950-2150 MHz).
Batteries LI-PO : Autonomie 2/3 heures.
Livré avec sac de transport et alimentation avec chargeur.
Poids : 1,4 kg