• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - O-LNWB - LNB LARGE BANDE POUR O-IRS/OTX

  • LNB (V+H) large bande pour O-IRS/OTX .
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : O-LNWB
    • Référence Sonepar : 04212161150
    • EAN : 5453001611501
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LNB large bande 2 sorties (Vertical et horizontal) • Gain : 50- 62 dB • Facteur de bruit : 0.5 dB • Fréquence de l'oscillateur 10.41 GHz

•Les Atouts de l'article:

LNB large bande 2 sorties (Vertical et horizontal)
- Gain : 50- 62 dB
- Facteur de bruit : 0.5 dB
- Fréquence de l'oscillateur 10.41 GHz
- Fréquences d'entrées : 10.7 - 12.75 GHz
- Fréquences de sorties : 290 - 2340 MHz


•Les Atouts de la gamme:

Traitement d’un ou plusieurs satellites et du terrestre, le système sur fibre optique est idéal pour la distribution des signaux sur de grandes distances « sans pertes » et sans création de pente dans les bandes terrestres et satellites.Avec 1 seule fibre pour 4 polarisations (bandes) et jusqu’à 16 points de distribution optique, la gamme OPTINEA est idéale pour les installations collectives de grandes dimensions et/ou avec des configurations complexes.Compatible avec les commutateurs de la gamme MANAGER pour une distribution jusqu’à la prise usager dans les meilleures conditions.