• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - RLHD43R/230 - AMPLIFICATEUR CATV C3 230 V

  • Amplificateur CATV 230 Vac type C3, NS : 124 dBµV
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : RLHD43R/230
    • Référence Sonepar : 04212501518
    • EAN : 3660555015187
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur CATV type C3 tech. AsGa • Réglage électronique interne + VR incluse • Gain : 43 dB • Niv de sortie : 124 dBµV • Possibilité 2 sorties (option) • Connectique PG11 • Alimentation 230 volts

•Les Atouts de l'article:

• Amplificateur CATV type C3 (alim.230V) technique AsGa
• Réglage électronique interne + VR incluse
• Bande passante : 85 -1 218 MHz
• Gain : 43 dB
• Niveau de sortie : 124 dBµV
• BER @ 107 DBµV pour 24 porteuses QAM 256
• Possibilité 2 sorties (répartiteur)
• Raccordement par embase

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver