• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - SALS18 - AMPLI BATON BIS 12-17 DB

  • Amplificateur type bâton 950 -2 200 MHz.
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : SALS18
    • Référence Sonepar : 04212503069
    • EAN : 3660555030692
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Amplificateur de ligne 950 - 2 200 MHz • Gain : 14 -18 dB • Niveau de sortie : 100 dBµV • Alimentation : 12 à 24 volts - 50 mA • Connectique F

•Les Atouts de l'article:

• Amplificateur de ligne 950 -2 200 MHz
• Gain : 14 - 18 dB
• Niveau de sortie : 100 dBµV
• Alimentation : 12 à 24 volts - 50 mA
• Connectique F

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver