• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - SLNCTWIN6 - LNB TWIN 6 DEGRES (2 SAT) 2 S

  • LNB TWIN 6 degrés 2 sorties indépendantes.
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : SLNCTWIN6
    • Référence Sonepar : 04212801040
    • EAN : 5706998010407
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LNB TWIN 6° 2 sorties indépendantes (Commande DiSEqC) • Pour la réception ASTRA et HOTBIRD sur une seule parabole • Gain : 60 dB • Facteur de bruit : 0.2 dB • Permet de raccorder deux terminaux satellites

•Les Atouts de l'article:

• LNB TWIN 6° 2 sorties indépendantes
• Permet de recevoir ASTRA et HOTBIRD sur une seule parabole.
• Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
• OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz
• Commande DiSEqC intégrée
• Permet de raccorder deux terminaux satellites

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver