• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - SLNCUNI6 - LNB UNIVERSEL 6 DEGRES (2 SAT)

  • LNB universel 6° 1 sortie : Astra-Hotbird
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : SLNCUNI6
    • Référence Sonepar : 04212801029
    • EAN : 5706998010292
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LNB UNIVERSEL 6° (Commande DiSEqC) - Pour la réception ASTRA et HOTBIRD sur une seule parabole - Gain : 60 dB - Facteur de bruit : 0.2 dB

•Les Atouts de l'article:

LNB UNIVERSEL 6°(Commande DiSEqC)
Pour la réception ASTRA et HOTBIRD sur une seule parabole
Gain : 60 dB
Facteur de bruit : 0.2 dB

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver