• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - SPS25 - ALIM 18 V 3A POUR COMMUT SAT

  • Alimentation 18 volts pour commutateur satellite 8 polarisations
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : SPS25
    • Référence Sonepar : 04212503241
    • EAN : 3660555032412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation pour commutateur et amplificateur satellite • Tension :18 Vcc • Intensité : 3 A • Connectique F

•Les Atouts de l'article:

• Alimentation pour commutateur UNIVERSEL
• Tension :18 Vcc
• Intensité : 3 A
• Connectique F

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver