• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Evicom - VMULTI9A/50 - MULTI 9 COAX 17VATC CL.A 50M

  • Câble multi-coaxiaux - 9 câbles - Classe A en 50 m
    • Fabricant : Evicom
    • Réf. fabricant : VMULTI9A/50
    • Référence Sonepar : 04212509034
    • EAN : 3660555090344
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble multi-coaxiaux 9 câbles, (touret de 50 m) • Classe A+ (TRIPLE BLINDAGE) • Diamètre ext : 6.8 mm • Diélectrique : 4.7 mm • Pertes à 860 MHz : 18.3 dB • Ame acier cuivré • Gaine extérieure : 27 mm

•Les Atouts de l'article:

Câble multi-coaxiaux Classe A+
• Triple Blindage
• Nombre de câbles : 9
• Diamètre ext de chaque câble : 6.8 mm
• Diélectrique : 4.7 mm
• Pertes à 860 MHz : 18.3 dB
• Ame acier cuivré, triple blindage
• Protection anti-UV
• Touret bois de 50 m

•Les Atouts de la gamme:

Lien indispensable entre les composants d’un système de réception TV, le câble COAXIAL est aujourd’hui le meilleur support pour la distribution des signaux de télévision terrestre et satellite.La gamme COAXPRO dispose des câbles de raccordement, de transfert et des multi-coax.Les câbles de RACCORDEMENT V17 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour le raccordement des éléments du système de télévision terrestre et satellite. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles de TRANSFERT V11 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour les liaisons longues distances entre bâtiments ou colonnes. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles MULTI-COAX V MULTI5 (5 câbles) et V MULTI9 (9 câbles) sont dédiés au raccordement des commutateurs satellites. De classe A ils sont conditionnés en 50 et 100 mètres.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver