« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-824 - GAS BLOCK CONNECTOR 5MM DUCT
Enbeam Gas Block Conn 5mm for 0.5-3mm MBC
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-824
Référence Sonepar : 07804056770
EAN : 5055540567709
Description
Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 5 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 0,5-3 mm