« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-835 - STRAIGHT CONN 14MM + COVER
Enbeam BFT 14mm Clear Straight Conn w/Cover
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-835
Référence Sonepar : 07804050604
EAN : 5055540506043
Description
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 14 mm Connecteur Droit Transparent avec Couvercle de Protection