« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-836 - STRAIGHT CONN 16MM + COVER
Enbeam BFT 16mm Clear Straight Conn w/Cover
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-836
Référence Sonepar : 07804051167
EAN : 5055540511672
Description
Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 16 mm Connecteur Droit Transparent avec Couvercle de Protection