• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Excel - 208-837 - STRAIGHT CONN 18MM + COVER

  • Enbeam BFT 18mm Clear Straight Conn w/Cover
    • Fabricant : Excel
    • Réf. fabricant : 208-837
    • Référence Sonepar : 07804051051
    • EAN : 5055540510514
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enbeam Tube de Soufflage de Fibre Optique 18 mm Connecteur Droit Transparent avec Couvercle de Protection

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver