• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Excel - 208-869 - GAS BLOCK SEAL 16MM

  • Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16mm for 10-12mm
    • Fabricant : Excel
    • Réf. fabricant : 208-869
    • Référence Sonepar : 07804057089
    • EAN : 5055540570891
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enbeam Connecteur de Bloc de Gaz 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 10-12 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver