« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-870 - GAS BLOCK SEAL 5MM
Enbeam Div Gas Block 5mm for 1.15mm Cable
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-870
Référence Sonepar : 07804057090
EAN : 5055540570907
Description
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 5 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 1,15 mm