« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-880 - GAS BLOCK SEAL 14MM
Enbeam Div Gas Block 14mm for 6.5-8mm Cable
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-880
Référence Sonepar : 07804057093
EAN : 5055540570938
Description
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 14 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6,5-8 mm