« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-882 - GAS BLOCK SEAL 16MM
Enbeam Div Gas Block 16mm for 6.5-8mm Cable
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-882
Référence Sonepar : 07804057095
EAN : 5055540570952
Description
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 6,5-8 mm