« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-883 - GAS BLOCK SEAL 16MM
Enbeam Div Gas Block 16mm for 8-10mm Cable
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-883
Référence Sonepar : 07804057096
EAN : 5055540570969
Description
Enbeam Joint D'Étanchéité de Bloc de Gaz Divisible 16 mm pour Utilisation avec Câble Soufflé Micro de 8-10 mm