« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 208-899 - ENBEAM 5MM PUSHFIT BULKHEAD
Enbeam Pushfit Bulkhead Tube Con for 5mm BFT
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 208-899
Référence Sonepar : 07804057252
EAN : 5055540572529
Description
Enbeam Connecteur de Tube D'Extrémité en Vrac Pushfit pour tube à Fibre Soufflée de 5 mm