« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 542-027-BK - ETAGERE COULISSANTE 350MM
Étagères Coulissantes 350mm - Black
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 542-027-BK
Référence Sonepar : 07804053369
EAN : 5055540533698
Description
Étagères Coulissantes Environ, 30kg, 350 mm Profondeur (Profondeur de Montage: 375-660 mm) Noir pour baie P600