« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Excel - 542-028-BK - ETAGERE COULISSANTE 563MM - BK
Étagères Coulissantes 563mm - Black
Fabricant : Excel
Réf. fabricant : 542-028-BK
Référence Sonepar : 07804053371
EAN : 5055540533711
Description
Étagères Coulissantes Environ, 30kg, 563 mm Profondeur (Profondeur de Montage: 605-855 mm) Noir pour baie P800