• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Excel - WB10W6.3SGB-KIT - COFFRET 6U 10 POUCES EN KIT

  • Coffret 10" 6U 300 mm en kit
    • Fabricant : Excel
    • Réf. fabricant : WB10W6.3SGB-KIT
    • Référence Sonepar : 07804416838
    • EAN : 5061024168386
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret 10 pouces Kit 6U 300 mm D BK