« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
EZVIZ - PS1300 - Station electrique 2000W EU
Station electrique portable de batterie LFP avec 6 ports de chargement
Fabricant : EZVIZ
Réf. fabricant : PS1300
Référence Sonepar : 07575562036
EAN : 6941545620367
Description
Station électrique portable type de batterie LFPavec écran LCD et 2 ports de sortie AC total 2000W, 3 ports de sortie USB-A 5V, 2.4A et 1 sortie USB C PD100W, puissance de sortie maximale 2000W, capacité à 1382.4Wh