• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faac - 1045022 - operateur 580 sb 0,75 l/mn

  • operateur 580 sb 0,75 l/mn sans electronique
    • Fabricant : Faac
    • Réf. fabricant : 1045022
    • Référence Sonepar : 00192000084
    • EAN : 8055195013634
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

operateur 580 sb 0,75 l/mn sans electronique

•Les Atouts de l'article:

L'emballage comprend : un opérateur hydraulique 580 SB sans verrouillage et un condensateur 8 µF 400VDimensions max de la porte : (LxH) 3,5 m X 3m (6 x 4 m avec 2 actionneurs)