• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faac - 105058 - brosses etancheite 3m

  • brosses etancheite 3m
    • Fabricant : Faac
    • Réf. fabricant : 105058
    • Référence Sonepar : 00192504602
    • EAN : 8055195046021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

brosses etancheite 3m hauteur 15 mm tk35

•Les Atouts de l'article:

Brosse 2,5 x 2,5 x 15 (Tige de 1,5 m) pour TK35