« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Faac - 132999 - parachute type f-1a carre 18m
parachute type f-1a carre 18mm
Fabricant : Faac
Réf. fabricant : 132999
Référence Sonepar : 00192132999
Description
parachute type f-1a carre 18mm avec micro switch + cable 5m