• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 01014A - NIKO LED Lampe applique gauche blanche

  • NIKO LED Lampe applique gauche blanche SMD LED 50/60Hz 7W 3000KIP 20 500lm class
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 01014A
    • Référence Sonepar : 04917625107
    • EAN : 8421776251076
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NIKO APPLIQUE GAUCHE 6W 3000K INDUCTION

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver