• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 011593011 - FOST TRACK projecteur carril blanc Ø40 7

  • FOST TRACK projecteur carril blanc Ø40 7W 18° 3000K CRI90 COBLED 7W 3000K IP 350
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 011593011
    • Référence Sonepar : 04917626430
    • EAN : 8421776264304
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.40mm COB LED source incluse 7W 2700K 90 IP 350mA CC 535lm classe II 220V-240V

•Les Atouts de la gamme:

La famille FOST a été créée pour répondre à une multitude de besoins. Son caractère technico-décoratif et ses multiples options en termes de formats, de tailles, d'optiques, de températures de couleur et d'IRC, en font une option idéale pour les espaces architecturaux tels que les restaurants, les hôtels et autres espaces où il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver