• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 0117X4061 - Fost track projecteur blanc Ø6

  • Fost track projecteur blanc Ø64 28W CRI97 4000K 60°
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 0117X4061
    • Référence Sonepar : 04917633755
    • EAN : 8421776337558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur sur rail, idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, le commerce de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail a un diamètre de Ø64, une température de couleur de 4000K ,CRI90, un angle de 60° et une puissance de 28W.

•Les Atouts de la gamme:

La famille FOST a été créée pour répondre à une multitude de besoins. Son caractère technico-décoratif et ses multiples options en termes de formats, de tailles, d'optiques, de températures de couleur et d'IRC, en font une option idéale pour les espaces architecturaux tels que les restaurants, les hôtels et autres espaces où il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver