• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 02100501 - Fresh Encastrable Blanc Gu10

  • Fresh Encastrable Blanc Gu10 GU10 50/60Hz 8W IP 20 classe II100V-240V
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 02100501
    • Référence Sonepar : 04917611910
    • EAN : 8421776119109
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm GU10 source non incluse 50/60Hz 8W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 143mm longueur: 90mmprofondeur: 90mm

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire encastrable ronde en aluminium injecté, facile à installer, et conçu pour éclairer les espaces commerciaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver