• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 02101002 - Fox Encastrable Noir 2700K

  • Fox Encastrable Noir 2700K COB LED 5W 2700K IP 20 500mACC 500lm classe III 100V-
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 02101002
    • Référence Sonepar : 04917617873
    • EAN : 8421776178731
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FOX NOIR 3-5W 350-500 mA 2700K 25°

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver