• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Faro - 02101101 - Fox 3-5W 350-500Ma 2700K 25° T

  • Fox 3-5W 350-500Ma 2700K 25° Trimless COB LED 5W 2700K IP20 500mA CC 500lm class
    • Fabricant : Faro
    • Réf. fabricant : 02101101
    • Référence Sonepar : 04917614577
    • EAN : 8421776145771
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FOX 3-5W 350-500mA 2700K 25° TRIMLESS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver